Startseite

OMRON - OMRJ7KNA090124D-119 TELERUTTORE-MINI4KW9A1AUXNC,24VCC - J7KNA090124D-119

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7KNA090124D-119 TELERUTTORE-MINI4KW9A1AUXNC,24VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...26.4 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4536854850615

Artikelnummer

OMRJ7KNA090124D-119

Herstellernummer

J7KNA090124D-119

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...26.4 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

4 kW 9 A con 1 contatto ausiliario a bordo NC, alimentazione 24V.cc