OMRON - OMRJ7KNA0901R24D TELERUTTORE-MINI5,5KW12A1AUXNC,24VC.C - J7KNA0901R24D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A
Packung
1 ST
EAN
4547648525657
Artikelnummer
OMRJ7KNA0901R24D
Herstellernummer
J7KNA0901R24D
Hersteller
OMR
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Schutzart (IP):
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige