OMRON - OMRJ7KNA120124D-151 TELERUTTORE-MINI5,5KW12A1AUXNC,24VCC - J7KNA120124D-151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...26.4 V
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
10 ST
EAN
4536854851087
Artikelnummer
OMRJ7KNA120124D-151
Herstellernummer
J7KNA120124D-151
Hersteller
OMR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2...26.4 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
20 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1


