Startseite

OMRON - OMRJ7KNAAR22110-119 TELERUTTORE-AUSILIARI3A/230VC.A.AC15,2NA - J7KNAAR22110-119

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7KNAAR22110-119 TELERUTTORE-AUSILIARI3A/230VC.A.AC15,2NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...115 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

4536854851193

Artikelnummer

OMRJ7KNAAR22110-119

Herstellernummer

J7KNAAR22110-119

Hersteller

OMR

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...115 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

120...125 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

2 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 2 NA e 2 NC, alimentazione 110-115V50Hz/120-125V60Hz