OMRON - OMRJ7KNAAR22230-119 TELERUTTORE-AUSILIARI3A/230VC.A.AC15,2NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Packung
10 ST
EAN
4536854851216
Artikelnummer
OMRJ7KNAAR22230-119
Herstellernummer
J7KNAAR22230-119
Hersteller
OMR
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
2 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0