OMRON - OMRJ7KNAAR4024VS-11 TELERUTTORE-AUSILIARI3A/230VC.A.AC15,4NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...26.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 19.2...26.4 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Packung
10 ST
EAN
4536854851667
Artikelnummer
OMRJ7KNAAR4024VS-11
Herstellernummer
J7KNAAR4024VS-11
Hersteller
OMR
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2...26.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
19.2...26.4 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
19.2...26.4 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
2 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0