Startseite

OMRON - OMRJ7MN3P17-2342870 TELERUTTORE-INTERAUT17A/AC3TERMICO11/17A - J7MN3P17-2342870

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 11...17 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 221...221 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648327039

Artikelnummer

OMRJ7MN3P17-2342870

Herstellernummer

J7MN3P17-2342870

Hersteller

OMR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

11...17 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

221...221 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

17 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

7.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

75 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

20 kA

Höhe:

98 mm

17 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 11...17 A