Startseite

OMRON - OMRJ7MN3P2E5-234281 TELERUTTORE-INTERAUT2,5A/AC3TERMICO1,6/2 - J7MN3P2E5-234281

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.6...2.5 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 32.5...32.5 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648326971

Artikelnummer

OMRJ7MN3P2E5-234281

Herstellernummer

J7MN3P2E5-234281

Hersteller

OMR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.6...2.5 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

32.5...32.5 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

2.5 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.75 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.75 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

75 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

98 mm

2,5 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1,6...2,5 A