OMRON - OMRJ7MN3P6-23428300 TELERUTTORE-INTERAUT6A/AC3TERMICO4/6A - J7MN3P6-23428300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 4...6 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 78...78 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4536854854033
Artikelnummer
OMRJ7MN3P6-23428300
Herstellernummer
J7MN3P6-23428300
Hersteller
OMR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4...6 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
78...78 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
6 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
2.2 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
75 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
98 mm



