OMRON - OMRJ7MN3R1-23429500 TELERUTTORE-INTERAUT1A/AC3TERMICO0,63/1A - J7MN3R1-23429500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.63...1 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 13...13 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4547648327114
Artikelnummer
OMRJ7MN3R1-23429500
Herstellernummer
J7MN3R1-23429500
Hersteller
OMR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.63...1 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
13...13 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.25 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.25 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
100 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
98 mm


