OMRON - OMRJ7MN3R10-2343010 TELERUTTORE-INTERAUT10A/AC3TERMICO6/10A - J7MN3R10-2343010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 6...10 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 130...130 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4547648327176
Artikelnummer
OMRJ7MN3R10-2343010
Herstellernummer
J7MN3R10-2343010
Hersteller
OMR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
6...10 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
130...130 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
4 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
100 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
98 mm



