Startseite

OMRON - OMRJ7MN3R13-2343020 TELERUTTORE-INTERAUT13A/AC3TERMICO9/13A - J7MN3R13-2343020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 9...13 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 169...169 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648327183

Artikelnummer

OMRJ7MN3R13-2343020

Herstellernummer

J7MN3R13-2343020

Hersteller

OMR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

9...13 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

169...169 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

13 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

5.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

100 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

98 mm

13 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 9...13 A