OMRON - OMRJ7MN3R17-2343030 TELERUTTORE-INTERAUT17A/AC3TERMICO11/17A - J7MN3R17-2343030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 11...17 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 221...221 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4547648327190
Artikelnummer
OMRJ7MN3R17-2343030
Herstellernummer
J7MN3R17-2343030
Hersteller
OMR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
11...17 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
221...221 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
17 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
7.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
100 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Höhe:
98 mm



