Startseite

OMRON - OMRJ7MN3R26-2343050 TELERUTTORE-INTERAUT26A/AC3TERMICO18/26A - J7MN3R26-2343050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 18...26 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 338...338 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648327213

Artikelnummer

OMRJ7MN3R26-2343050

Herstellernummer

J7MN3R26-2343050

Hersteller

OMR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

18...26 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

338...338 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

26 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

11 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

100 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

98 mm

26 A/AC3 con sganciatore termico regol. dalle 18...26 A