Startseite

OMRON - OMRJ7MN3R6-23429900 TELERUTTORE-INTERAUT6A/AC3TERMICO4/6A - J7MN3R6-23429900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 4...6 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 78...78 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648327152

Artikelnummer

OMRJ7MN3R6-23429900

Herstellernummer

J7MN3R6-23429900

Hersteller

OMR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

4...6 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

78...78 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

6 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

2.2 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

100 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

98 mm

6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 4...6 A