OMRON - OMRJ7MN3RE4-2342930 TELERUTTORE-INTERAUT0,4A/AC3-0,25/0,4A - J7MN3RE4-2342930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.25...0.4 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 5.2...5.2 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4547648327091
Artikelnummer
OMRJ7MN3RE4-2342930
Herstellernummer
J7MN3RE4-2342930
Hersteller
OMR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.25...0.4 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
5.2...5.2 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.4 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.09 kW
Breite:
45 mm
Tiefe:
100 mm
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
98 mm



