OMRON - OMRJ7MN3RE63-234294 TELERUTTORE-INTERAUT0,63A/AC3-0,4/0,63A - J7MN3RE63-234294

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.4...0.63 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8.2...8.2 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4547648327107
Artikelnummer
OMRJ7MN3RE63-234294
Herstellernummer
J7MN3RE63-234294
Hersteller
OMR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.4...0.63 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8.2...8.2 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.63 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.18 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.18 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
100 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
98 mm



