Startseite

OMRON - OMRJ7MN6R32-2343080 TELERUTTORE-INTERAUT32A/AC3TERMICO22/32A - J7MN6R32-2343080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 22...32 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 416...416 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648327244

Artikelnummer

OMRJ7MN6R32-2343080

Herstellernummer

J7MN6R32-2343080

Hersteller

OMR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

22...32 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

416...416 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

12.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

12.5 kW

Breite:

55 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

144 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

140 mm

32 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 22...32 A