Startseite

OMRON - OMRJ7MN6R40-2343090 TELERUTTORE-INTERAUT40A/AC3TERMICO28/40A - J7MN6R40-2343090

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 28...40 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 520...520 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648327251

Artikelnummer

OMRJ7MN6R40-2343090

Herstellernummer

J7MN6R40-2343090

Hersteller

OMR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

28...40 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

520...520 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

18.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Breite:

55 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

144 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

140 mm

40 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 28...40 A