OMRON - OMRJ7MN6R50-2343100 TELERUTTORE-INTERAUT50A/AC3TERMICO34/50A - J7MN6R50-2343100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 34...50 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 650...650 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4547648327268
Artikelnummer
OMRJ7MN6R50-2343100
Herstellernummer
J7MN6R50-2343100
Hersteller
OMR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
34...50 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
650...650 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
22 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Breite:
55 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
144 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Höhe:
140 mm



