Startseite

OMRON - OMRJ7TKNA6V2-197813 TELERUTTORE- RELTERM4/6AXJ7KNA09/J7KNA12 - J7TKNA6V2-197813

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7TKNA6V2-197813 TELERUTTORE- RELTERM4/6AXJ7KNA09/J7KNA12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 4...6 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648205634

Artikelnummer

OMRJ7TKNA6V2-197813

Herstellernummer

J7TKNA6V2-197813

Hersteller

OMR

Einstellbarer Strombereich:

4...6 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Sganciatore termico regol. 4...6 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12