Startseite

OMRON - OMRJ7TKNA9V2-197814 TELERUTTORE- RELTERM6/9AXJ7KNA09/J7KNA12 - J7TKNA9V2-197814

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7TKNA9V2-197814 TELERUTTORE- RELTERM6/9AXJ7KNA09/J7KNA12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 6...9 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648205641

Artikelnummer

OMRJ7TKNA9V2-197814

Herstellernummer

J7TKNA9V2-197814

Hersteller

OMR

Einstellbarer Strombereich:

6...9 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

600 V

Reset-Funktion automatisch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Sganciatore termico regol. 6...9 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12