OMRON - OMRJ7TKNAE6V2-19780 TELERUTTORE- RELTERM0,4/0,6AXJ7KNA09/J7K - J7TKNAE6V2-19780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.4...0.6 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 600 V
Packung
1 ST
EAN
4547648205573
Artikelnummer
OMRJ7TKNAE6V2-19780
Herstellernummer
J7TKNAE6V2-19780
Hersteller
OMR
Einstellbarer Strombereich:
0.4...0.6 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
600 V
Reset-Funktion automatisch:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0


