OMRON - OMRJ7TKNB11-1481160 TELERUTTORE- RELTERM8/11AXJ7KN10/J7KN22 - J7TKNB11-1481160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 8...11 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 600 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4536854854606
Artikelnummer
OMRJ7TKNB11-1481160
Herstellernummer
J7TKNB11-1481160
Hersteller
OMR
Einstellbarer Strombereich:
8...11 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
600 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0


