Startseite

OMRON - OMRJ7TKNB14-1187080 TELERUTTORE- RELTERM10.14AXJ7KN10.J7KN32 - J7TKNB14-1187080

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7TKNB14-1187080 TELERUTTORE- RELTERM10.14AXJ7KN10.J7KN32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 10...14 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854854613

Artikelnummer

OMRJ7TKNB14-1187080

Herstellernummer

J7TKNB14-1187080

Hersteller

OMR

Einstellbarer Strombereich:

10...14 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

600 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Sganciatore termico regol. 10,14 A per mod. J7KN-10.J7KN-32