Startseite

OMRON - OMRJ7TKNB1E8-118706 TELERUTTORE- RELTERM1,2/1,8AXJ7KN10.J7KN - J7TKNB1E8-118706

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7TKNB1E8-118706 TELERUTTORE- RELTERM1,2/1,8AXJ7KN10.J7KN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 1.2...1.8 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854854552

Artikelnummer

OMRJ7TKNB1E8-118706

Herstellernummer

J7TKNB1E8-118706

Hersteller

OMR

Einstellbarer Strombereich:

1.2...1.8 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

600 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Sganciatore termico regol. 1,2...1,8 A per mod. J7KN-10.J7KN-32