OMRON - OMRJ7TKNB24-1187100 TELERUTTORE- RELTERM17.24AXJ7KN10.J7KN32 - J7TKNB24-1187100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 17...24 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4536854854637
Artikelnummer
OMRJ7TKNB24-1187100
Herstellernummer
J7TKNB24-1187100
Hersteller
OMR
Einstellbarer Strombereich:
17...24 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Reset-Funktion automatisch:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0