OMRON - OMRJ7TKNB4-11870700 TELERUTTORE- RELTERM2,7.4AXJ7KN10.J7KN32 - J7TKNB4-11870700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 2.7...4 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 600 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4536854854576
Artikelnummer
OMRJ7TKNB4-11870700
Herstellernummer
J7TKNB4-11870700
Hersteller
OMR
Einstellbarer Strombereich:
2.7...4 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
600 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0


