Startseite

OMRON - OMRJ7TKNB6-14906800 TELERUTTORE- RELTERM4.6AXJ7KN10.J7KN32 - J7TKNB6-14906800

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7TKNB6-14906800 TELERUTTORE- RELTERM4.6AXJ7KN10.J7KN32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 4...6 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854854583

Artikelnummer

OMRJ7TKNB6-14906800

Herstellernummer

J7TKNB6-14906800

Hersteller

OMR

Einstellbarer Strombereich:

4...6 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

600 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Sganciatore termico regol. 4,6 A per mod. J7KN-10.J7KN-32