OMRON - OMRK8AKLS1100240VAC SONDA-REGLIVCONDUTT,22,5DIN,MINMAX,RELOU - K8AKLS1100240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Physikalisches Messprinzip - leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 10 s
Packung
1 ST
EAN
4548583402492
Artikelnummer
OMRK8AKLS1100240VAC
Herstellernummer
K8AKLS1100240VAC
Hersteller
OMR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
10 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
10 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0.1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
0...250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0...250 V
Betriebsspannung bei DC:
0...30 V
Bemessungsschaltstrom:
5 A


