OMRON - OMRK8AKPH1 RELE-CONTR3FAS200/480VSEQUENZA FASE MANC - K8AKPH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 200...240 V
Funktion Phasenausfallerkennung - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4548583402423
Artikelnummer
OMRK8AKPH1
Herstellernummer
K8AKPH1
Hersteller
OMR
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
200...240 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Breite:
22.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
200...480 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
90 mm
Tiefe:
100 mm
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
200...480 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
0...250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0...250 V
Betriebsspannung bei DC:
0...30 V


