Startseite

OMRON - OMRK8AKPM1 RELE-CONTR3FAS115/240VSEQMANCFAS,MAXMINV - K8AKPM1

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8AKPM1 RELE-CONTR3FAS115/240VSEQMANCFAS,MAXMINV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 115...138 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583402454

Artikelnummer

OMRK8AKPM1

Herstellernummer

K8AKPM1

Hersteller

OMR

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

115...138 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Breite:

22.5 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

115...240 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

90 mm

Tiefe:

100 mm

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

115...240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung bei DC:

0...30 V

Trifase 115..240Vca, controllo sequenza-mancanza fasi, max-min tensione simultaneo, uscita 2 relè 5A 250Vca