Startseite

OMRON - OMRK8AKTH11S-378187 TERMOREGOLA-RELCONTRTERMOC/PT100,0/999°C - K8AKTH11S-378187

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8AKTH11S-378187 TERMOREGOLA-RELCONTRTERMOC/PT100,0/999°C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 22.5 mm

  • Fehlerspeicherung möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583402515

Artikelnummer

OMRK8AKTH11S-378187

Herstellernummer

K8AKTH11S-378187

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

22.5 mm

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Höhe:

100 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

90 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Per termocoppia/PT100, campo di funz. 0..999°C/°F (in passi da 1°C/°F), uscita relè 5A a 250Vac