OMRON - OMRK8AKVS2100240VAC RELE-CONTRMONSOVRSOTTENS1VMAX150VOUT2SPD - K8AKVS2100240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich 1 - 1...150 V
Spannungsart des Messbereichs - AC/DC
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Bemessungsschaltstrom - 5 A
3-Phasen-Unterspannung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4548583402348
Artikelnummer
OMRK8AKVS2100240VAC
Herstellernummer
K8AKVS2100240VAC
Hersteller
OMR
Spannungsmessbereich 1:
1...150 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
5 A
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
Spannungsmessbereich 2:
0...0 V
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ansprechwert Spannung:
1...150 V
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
100 mm
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V


