Startseite

OMRON - OMRK8DTAS3CD SONDA- MONOFASE 17,5MM, CONTROLLO DI SOV - K8DTAS3CD

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8DTAS3CD SONDA- MONOFASE 17,5MM, CONTROLLO DI SOV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - ja

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - ja

  • Strommessbereich - 10...200 A

  • 3-Phasen-Überstrom möglich - nein

  • 3-Phasen-Unterstrom möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583773530

Artikelnummer

OMRK8DTAS3CD

Herstellernummer

K8DTAS3CD

Hersteller

OMR

1-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

Strommessbereich:

10...200 A

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Funktion Gleichstrom-Fenster:

nein

Externer Stromwandler:

ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...26.4 V

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.25 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.25 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Monofase 17,5mm, controllo di sovra o sotto corrente,min 10 - max 200A, 1 contatto in scambio,alimentazione