Startseite

OMRON - OMRK8DTLS1CD SONDA- 17.5MM, CONTROLLO CONDUTTIVO PER - K8DTLS1CD

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8DTLS1CD SONDA- 17.5MM, CONTROLLO CONDUTTIVO PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Physikalisches Messprinzip - leitend

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 10 s

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583773974

Artikelnummer

OMRK8DTLS1CD

Herstellernummer

K8DTLS1CD

Hersteller

OMR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Physikalisches Messprinzip:

leitend

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

10 s

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

0.1 s

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...26.4 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Regolatore di livello conduttivo K8DT, 24Vc.a./c.c, resistenza di funz. 10…100kΩ, 17,5 mm e guida DIN, controllo livello min. e max., uscita relè 5 A