OMRON - OMRK8DTLS1TD SONDA- 17.5MM, CONTROLLO CONDUTTIVO PER - K8DTLS1TD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Physikalisches Messprinzip - leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 10 s
Packung
1 ST
EAN
4548583773981
Artikelnummer
OMRK8DTLS1TD
Herstellernummer
K8DTLS1TD
Hersteller
OMR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
10 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0.1 s
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Versorgungsspannung bei DC:
20.4...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V


