OMRON - OMRK8DTPH1CN SONDA- TRIFASE 200..480 VC.A., 17.5MM, C - K8DTPH1CN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 200...480 V
Funktion Phasenausfallerkennung - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
EAN
4548583773851
Artikelnummer
OMRK8DTPH1CN
Herstellernummer
K8DTPH1CN
Hersteller
OMR
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
200...480 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
17.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
380...480 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.15 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
380...480 V


