Startseite

OMRON - OMRK8DTPM2CN SONDA- TRIFASE 380..480 V.C.A. 17.5MM, C - K8DTPM2CN

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8DTPM2CN SONDA- TRIFASE 380..480 V.C.A. 17.5MM, C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 380...480 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583773882

Artikelnummer

OMRK8DTPM2CN

Herstellernummer

K8DTPM2CN

Hersteller

OMR

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

380...480 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Breite:

17.5 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

380...480 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.25 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

380...480 V

Trifase 380..480 Vca 17.5mm, controllo sovra-sotto tensione, sequenza e mancanza fase, 1 contatto in truffa