OMRON - OMRK8DTTH1CA SONDA- 17.5MM, PER TERMOCOPPIA/PT100, CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 17.5 mm
Fehlerspeicherung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4548583773998
Artikelnummer
OMRK8DTTH1CA
Herstellernummer
K8DTTH1CA
Hersteller
OMR
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
17.5 mm
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
90 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
90 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC