OMRON - OMRK8DTTH1CD SONDA- 17.5MM, PER TERMOCOPPIA/PT100, CA - K8DTTH1CD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 17.5 mm
Fehlerspeicherung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4548583774032
Artikelnummer
OMRK8DTTH1CD
Herstellernummer
K8DTTH1CD
Hersteller
OMR
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
17.5 mm
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
90 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
90 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
20.4...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC


