Startseite

OMRON - OMRKM20CTF200A MONITORING- TRASFORMATORE AMPEROMETRICO - KM20CTF200A

KopierenKopieren
OMRON - OMRKM20CTF200A MONITORING- TRASFORMATORE AMPEROMETRICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.0667 A

  • Öffnungsdurchmesser - 24 mm

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648706612

Artikelnummer

OMRKM20CTF200A

Herstellernummer

KM20CTF200A

Hersteller

OMR

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.0667 A

Öffnungsdurchmesser:

24 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico per KM50, 200A