Startseite

OMRON - OMRKM50E1FLK MONITORING- 48X96MM, SMART METER MONOFAS - KM50E1FLK

KopierenKopieren
OMRON - OMRKM50E1FLK MONITORING- 48X96MM, SMART METER MONOFAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 600 A

  • Maximalstrom (Imax) - 720 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 100...480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648822220

Artikelnummer

OMRKM50E1FLK

Herstellernummer

KM50E1FLK

Hersteller

OMR

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

600 A

Maximalstrom (Imax):

720 A

Nennspannung (Un) L-L:

100...480 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

100...480 V

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Montageart:

Frontmontage

Impulsausgang:

ohne

Rücklaufsperre:

nein

Anzeigeart:

digital

Tarifsteuerung:

intern

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP66

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

1

48x96mm, smart meter monofase e trifase, RS485, 100..240Vc.a.