OMRON - OMRLY124DC-2-116888 RELE-1SPDT,15A,250VCA,125VCC,TERMINN - LY124DC-2-116888

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Nennstrom - 15 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
50 ST
EAN
4536853605544
Artikelnummer
OMRLY124DC-2-116888
Herstellernummer
LY124DC-2-116888
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Nennstrom:
15 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Breite:
21.5 mm
Höhe:
28 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
36 mm



