Startseite

OMRON - OMRLY2I4N220240AC RELE-2SPDT,10A/220VCA,TERMINN,LEDPULSPRO - LY2I4N220240AC

KopierenKopieren
OMRON - OMRLY2I4N220240AC RELE-2SPDT,10A/220VCA,TERMINN,LEDPULSPRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 176...264 V

  • Nennstrom - 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4536853612702

Artikelnummer

OMRLY2I4N220240AC

Herstellernummer

LY2I4N220240AC

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

176...264 V

Nennstrom:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

176...264 V

Breite:

21.5 mm

Höhe:

28 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

36 mm

Schutzart (IP):

sonstige

2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova