Startseite

OMRON - OMRLY2N100110AC-150 RELE-2SPDT, 10 A/220 VCA,TERM INN, LED - LY2N100110AC-150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 80...121 V

  • Nennstrom - 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4536853612399

Artikelnummer

OMRLY2N100110AC-150

Herstellernummer

LY2N100110AC-150

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

80...121 V

Nennstrom:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

80...121 V

Breite:

21.5 mm

Höhe:

28 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

36 mm

Schutzart (IP):

sonstige

2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED