OMRON - OMRLY3024DC-1164600 RELE-3 SPDT, 10 A/220 VCA, TERMINALI PER - LY3024DC-1164600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
20 ST
EAN
4536853619183
Artikelnummer
OMRLY3024DC-1164600
Herstellernummer
LY3024DC-1164600
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
31.5 mm
Höhe:
28 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
36.5 mm
Schutzart (IP):
sonstige



