Startseite

OMRON - OMRLY4N24DC-1163820 RELE-4 SPDT, 10 A/220 VCA,TERM INN, LED - LY4N24DC-1163820

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nennstrom - 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...26.4 V

Packung

  • 20 ST

EAN

4536853621797

Artikelnummer

OMRLY4N24DC-1163820

Herstellernummer

LY4N24DC-1163820

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Nennstrom:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Breite:

41.5 mm

Höhe:

28 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

36 mm

Schutzart (IP):

sonstige

contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED