Startseite

OMRON - OMRM22FR-1530200000 FINECORSA- LUMINOSO, PIATTO, ROTONDO, RO - M22FR-1530200000

KopierenKopieren
OMRON - OMRM22FR-1530200000 FINECORSA- LUMINOSO, PIATTO, ROTONDO, RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 50 ST

EAN

4536853700065

Artikelnummer

OMRM22FR-1530200000

Herstellernummer

M22FR-1530200000

Hersteller

OMR

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Farbe Frontring:

sonstige

Breite der Öffnung:

22 mm

Mit Frontring:

ja

Höhe der Öffnung:

22 mm

Ausführung der Linse:

flach

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Luminoso, piatto, rotondo, rosso