Startseite

OMRON - OMRM22FW-1518500000 FINECORSA- LUMINOSO, PIATTO, ROTONDO, BI - M22FW-1518500000

KopierenKopieren
OMRON - OMRM22FW-1518500000 FINECORSA- LUMINOSO, PIATTO, ROTONDO, BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Mit Frontring - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4536853700072

Artikelnummer

OMRM22FW-1518500000

Herstellernummer

M22FW-1518500000

Hersteller

OMR

Farbe der Linse:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

flach

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Luminoso, piatto, rotondo, bianco